Referencias





Detalles de producto : 37X10X1020
Resultados visibles
Las soluciones de accionamiento que ahorran espacio, un comportamiento de control óptimo, la reducción de la temperatura de funcionamiento y una amplia gama de aplicaciones son las características distintivas de esta correa.
Conductividad eléctrica: Seguro, sin riesgo de ignición
La conductividad eléctrica de las correas de velocidad variable optibelt VARIO POWER permite la disipación segura de las cargas electrostáticas. En el caso de accionamientos con conductividad eléctrica insuficiente, esto puede ser tan intenso que existe riesgo de ignición debido a la formación de chispas.
Mejor disipación del calor: reducción de la temperatura de la correa
En la optibelt VARIO POWER de doble dentado, la correa en V de doble dentado asegura una mejor disipación del calor y, por tanto, reduce significativamente la temperatura de la correa.
Alta rigidez transversal, alta flexibilidad
La optibelt VARIO POWER está reforzada con una cubierta textil y ofrece rigidez transversal sin perder flexibilidad gracias a las fibras transversales. Esto puede incrementarse aún más mediante el doble dentado.
Cualidades
Información técnica
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 444 g |
| Perfil | 1012 |
| Longitud interior | 1020 mm |
| Altura | 10 mm |
| Anchura superior | 37 mm |
| Anchura inferior | 12.3 mm |
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
