PACK 32U VARILLA DE LATON RECUBIERTO DIAM3
Varilla de latón recubierto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:867843
Rubix:798964233000
EAN:3660338217579

Documentos
Detalles de producto : PACK 32U VARILLA DE LATON RECUBIERTO DIAM3
Aleación de cobresoldadura de tipo latón recomendada para el montaje de aceros, hierros de fundición y aleaciones de cobre. Universal en cobresoldadura, alta resistencia mecánica, aspecto bonito: aleación de calidad superior.
Aplicación: Cerrajería, tuberías, grifería, mobiliario... envases de plástico.
Aplicación: Cerrajería, tuberías, grifería, mobiliario... envases de plástico.
Número de palillos por caja: 32
Cualidades
Aleación de calidad superior, universal en broncesoldadura. Alta resistencia mecánica y buena elongación.
Información técnica
Atributos
| Tipo | latón revestido |
|---|---|
| Diámetro | 3 mm |
| Embalaje | 0.5 kg |
| Norma | nf en iso 17672 - aws a-5.8 - din 8513 -en iso 3678 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,95 € Sin IVA
/ unidad
56,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días