Referencias
Gates:W50 2000 MULTISPEED ISO
Rubix:941552000081
fabricante:980210134
EAN:5414465089916

Detalles de producto : 2000W50
Gates Multi-Speed ofrece un excelente rendimiento con accionamientos de engranajes de velocidad variable. Una correa dentada de velocidad variable Multi-Speed se adapta rápidamente a las ranuras de la correa y puede manejar una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad. Además de la gama estándar Multi-Speed, hay tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) disponibles bajo pedido.
Cualidades
- Amplia gama de velocidades.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
Información técnica
Atributos
| Perfil | w50 |
|---|---|
| Longitud interior | 1925 mm |
| Altura | 16 mm |
| Anchura superior | 52 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,01 € Sin IVA
/ unidad
297,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
