Referencias



Detalles de producto : 30X10X1120
Resultados a la vista
Soluciones de accionamiento que ahorran espacio, comportamiento de control óptimo, reducción de la temperatura de funcionamiento y una amplia gama de aplicaciones son las características de esta correa.
Conductividad eléctrica: Segura, sin riesgo de ignición
La conductividad eléctrica de las correas de velocidad variable optibelt VARIO POWER permite la disipación segura de cargas electrostáticas. En el caso de accionamientos con una conductividad eléctrica insuficiente, ésta puede ser tan fuerte que exista riesgo de ignición debido a la formación de chispas.
Mejor disipación del calor: Reducción de la temperatura de la correa
En la correa optibelt de doble dentado VARIO POWER, la correa trapezoidal de doble dentado garantiza una mejor disipación del calor y reduce así considerablemente la temperatura de la correa.
Alta rigidez transversal, alta flexibilidad
El optibelt VARIO POWER está reforzado por un recubrimiento de tejido y ofrece rigidez transversal sin perder flexibilidad debido a las fibras transversales. Esta rigidez puede aumentarse aún más gracias al doble dentado.
Cualidades
Información técnica
| Peso neto | 324 g |
|---|---|
| Perfil | 1012 |
| Longitud interior | 1120 mm |
| Altura | 10 mm |
| Anchura superior | 30 mm |
| Anchura inferior | 12.3 mm |
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
