Referencias
Gates:W16 1000 MULTISPEED ISO
Rubix:941041000081
fabricante:980210019
EAN:5412571181623

Detalles de producto : 1000 W 16
Gates Multi-Speed ofrece un excelente rendimiento con accionamientos de engranajes de velocidad variable. Una correa dentada de velocidad variable Multi-Speed se adapta rápidamente a las ranuras de la correa y puede manejar una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad. Además de la gama estándar Multi-Speed, hay tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) disponibles bajo pedido.
Cualidades
- Amplia gama de velocidades.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
Información técnica
Atributos
| Perfil | w16 |
|---|---|
| Longitud interior | 976 mm |
| Altura | 5 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,00 € Sin IVA
/ unidad
47,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
