1600W50

Varias velocidades

Ver información técnica
Referencias
Gates:W50 1600 MULTISPEED ISO
Rubix:941551600081
fabricante:980210131
EAN:5414465089886
brand logo
Resumen técnico
Perfilw50
Longitud interior1525 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1600W50


Gates Multi-Speed ofrece un excelente rendimiento con accionamientos de engranajes de velocidad variable. Una correa dentada de velocidad variable Multi-Speed se adapta rápidamente a las ranuras de la correa y puede manejar una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad. Además de la gama estándar Multi-Speed, hay tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) disponibles bajo pedido.

Cualidades

- Amplia gama de velocidades.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.

Información técnica


Atributos
Perfilw50
Longitud interior1525 mm
Altura16 mm
Anchura superior52 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,13 Sin IVA
/ unidad
259,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días