Referencias
SMC:VFN2220N-4D-02F-Q
Rubix:751614703043
EAN:3618034882522

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide de interfaz namur de 5 vías smc vfn2220n-4d-02f-q |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VFN2220N-4D-02F-Q 00114327
Válvula de operación eléctrica de 5 puertos con interfaz NAMUR
VFN2*20N, Electroválvula de 5 vías con fi jación NAMUR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 210 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide de interfaz namur de 5 vías smc vfn2220n-4d-02f-q |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 220 V |
| Presión de servicio máx. | 9 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1040 l/min |
| Rango de presión | 0.15 to 0.9 mpa (1.5 to 9 bar) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,06 € Sin IVA
/ unidad
141,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días