MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K

Electroválvula MHE3-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K
Rubix:798199951000
fabricante:525152
EAN:4052568161361
MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K


Electrodistribuidor MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K con cable Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto204,79 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
94,09 Sin IVA
/ unidad
113,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días