VSVA-B-T32H-AZD-A2-1T1L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-T32H-AZD-A2-1T1L
Rubix:798199562000
fabricante:539180
EAN:4052568177195

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-T32H-AZD-A2-1T1L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x20x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 187,62 g |
| Tipo | válvula nominal vsva enchufable |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,63 € Sin IVA
/ unidad
152,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días