VYKA-F7-M22C-12-PV-5YQ7

VÁLVULA SOLENOIDE

Ver información técnica

Referencias

Festo:VYKA-F7-M22C-12-PV-5YQ7
Rubix:799260178000
fabricante:8170087
EAN:4052568614522
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide festo con separación de medios vyka-f7-m22c-12-pv-5yq7 (8170087)
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VYKA-F7-M22C-12-PV-5YQ7


VYKA-F7-M22C-12-PV-5YQ7 D.med.gesch.mv.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide festo con separación de medios vyka-f7-m22c-12-pv-5yq7 (8170087)
Número de puertos2
Tensión26 V
Presión de servicio máx.2 bar
Tasa de flujo volumétrico10 l/min
Materialfkm/fpm
Rango de presiónin: -0,25 tot 2 bar; out: -0,5 tot 1 bar
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
93,11 € Sin IVA
/ unidad
112,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días