VM1000-4NU-32B

Válvula micromecánica VM1000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VM1000-4NU-32B
Rubix:752102227043
fabricante:VM1000-4NU-32B
EAN:3618036580686
VM1000, Micro Mechanical Valve
Resumen técnico
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VM1000-4NU-32B


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM1000, Microválvula mecánica

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41x47x24 mm
Peso neto50 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico54 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,18 Sin IVA
/ unidad
31,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días