EVZM550-F01-32B 00225513

Válvula mecánica de 5 puertos EVZM500

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EVZM550-F01-32B
Rubix:798521908000
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EVZM550-F01-32B 00225513


La serie VZM es una válvula mecánica de 5 puertos. Es de diseño compacto con una gran capacidad de flujo (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). La VZM está disponible en un estilo de bobina de metal o goma, con una variedad de opciones de actuador y piloto externo opcional.
EVZM500, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x129x40 mm
Peso neto170 g
Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
60,24 Sin IVA
/ unidad
72,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días