Referencias
Festo:VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-F1A
Rubix:799258144000
fabricante:8164327

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l10-m52-mt-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-F1A
VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L& VÁLVULA SOLENOIDE
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l10-m52-mt-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 190 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 bar...8 bar |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,87 € Sin IVA
/ unidad
97,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días