Referencias
Festo:MOFH-3-3/4-EX
Rubix:798199362000
fabricante:536192
EAN:4052568170905

Documentos
Detalles de producto : MOFH-3-3/4-EX
Electrodistribuidor MOFH-3-3/4-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=68 mm, Caudal nominal normal=7500 l/min, Presión de servicio=2 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1239,3 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger classic |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,39 € Sin IVA
/ unidad
565,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días