VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1
Rubix:798204550000
fabricante:547220
EAN:4052568187361
VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula vsva estándar con tapón simple
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto270,9 g
Tipoválvula vsva estándar con tapón simple
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,42 Sin IVA
/ unidad
127,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días