Referencias
Parker:P2LAXN11ESNXXX
Rubix:798150177000
fabricante:P2LAXN11ESNXXX

Documentos
Detalles de producto : P2LAXN11ESNXXX
Válvula distribuidora neumática Parker Viking Xtreme 5/2 P2LAXN11ESNXXX con alimentación externa del control y retorno por muelle. 24 V DC.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula p2laxn11esnxxx |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1140 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3,2–10 |
| Presión de servicio mín. | 3.2 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,11 € Sin IVA
/ unidad
71,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
