VUVS-LT30-T32C-MD-G38-F8

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUVS-LT30-T32C-MD-G38-F8
Rubix:799262032000
fabricante:8036700
EAN:4052568429744
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUVS-LT30-T32C-MD-G38-F8


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
Rango de presión2,5/10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,97 Sin IVA
/ unidad
135,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días