VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L
Rubix:798204601000
fabricante:546782
EAN:4052568185299
VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar vsva con tapón central
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto158,66 g
Tipoválvula estándar vsva con tapón central
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico450 l/min
213,00 Sin IVA
/ unidad
257,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días