Referencias
Festo:VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8-1C1
Rubix:799261977000
fabricante:8035177
EAN:4052568294021

Documentos
Detalles de producto : VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8-1C1
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Rango de presión | -0,9/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,48 € Sin IVA
/ unidad
99,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días