Referencias
Festo:VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:799261956000
fabricante:577516
EAN:4052568382155

Documentos
Detalles de producto : VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7-1C1
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula festo 577516 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 500 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5 tot 10 bar (0,25 tot 1 mpa) |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,00 € Sin IVA
/ unidad
101,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días