SS5V1-W10S10D-12B-C6

Base múltiple SV1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS5V1-W10S10D-12B-C6
Rubix:799254226000
SS5V1-W10S1, 1000 Series, Tie Rod Base Manifold, Serial Wiring w/Input, Output Unit

Resumen técnico

Tipoconector d-sub
Número de puertos6
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS5V1-W10S10D-12B-C6


La serie SV emplea un conector múltiple en lugar de los cables tradicionales para el cableado interno de la base. Al conectar cada bloque a un conector, resulta mucho más sencillo variar el número de estaciones. Las bases tipo casete ofrecen lo último en flexibilidad. Es posible añadir bases mediante un sencillo mecanismo de apertura. También están disponibles bases convencionales con tirantes. El uso de un conector de 34 pines permite conectar hasta 16 estaciones con doble solenoide.
SS5V1-W10S1, Serie 1000, Montaje en base de tirantes, Cableado en serie con unidad de entrada, con salidas

Información técnica


Atributos
Peso neto635 g
Tipoconector d-sub
Número de puertos6
362,60 Sin IVA
/ unidad
438,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días