VP544R-5DZ1-03F-M-X538

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP544R-5DZ1-03F-M-X538
Rubix:798709465000
fabricante:VP544R-5DZ1-03F-M-X538
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP544R-5DZ1-03F-M-X538


Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.

Series: VP500
Pilot Specification: R (External Pilot)
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
442,02 € Sin IVA
/ unidad
534,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días