Referencias
SMC:JSXD41-CN04F-5DZ-B
Rubix:799244737000
fabricante:JSXD41-CN04F-5DZ-B
Documentos
Detalles de producto : JSXD41-CN04F-5DZ-B
Electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo/pilotadoFluido aplicable : aire, agua, aceiteCaudal hasta 2200 l/min (agua)Diámetro del orificio : 1.6 a 50 mmTamaño del orificio : 1/8" a 2 "Material del cuerpo : acero inoxidable, latón, bronce y aluminioMaterial de la bobina : acero inoxidableCarcasa : IP67.
Cualidades
Fluido aplicable : aire, agua, aceiteCaudal hasta 2200 l/min (agua)Diámetro del orificio : 10 a 50 mmTamaño del orificio : 1/4" a 2 "Material del cuerpo : acero inoxidable, latón, bronce y aluminioMaterial de la bobina : acero inoxidable Carcasa : IP67.
Información técnica
Atributos
| Tipo | jsxd, válvula solenoide pilotada de 2 vías |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,67 € Sin IVA
/ unidad
107,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días