VQZ115-5G1-C4-PR-Q

VQZ115, serie 100, válvula solenoide de 3 vías, carcasa con puertos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQZ115-5G1-C4-PR-Q
Rubix:799244546000
fabricante:VQZ115-5G1-C4-PR-Q
brand logo
Resumen técnico
Tipovqz115, 100-serie, 3-vías electroválvula, carcasa con puertos
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VQZ115-5G1-C4-PR-Q


Las válvulas solenoides de la serie VQZ con montaje en base combinan facilidad de uso con durabilidad y rendimiento en una forma de montaje más tradicional. Las válvulas solenoides de la serie VQZ con montaje por puertos combinan flexibilidad con alto rendimiento y una larga vida útil en una configuración en línea.

Cualidades

Fluido: aire, gas inerte Rango de presión de trabajo: 0,1 - 0,7MP (modelo de alta presión 1,0MPa) 0,2 mm² (poppet) Tensión nominal de la bobina: 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 200 VAC Tiempo de respuesta ms 2 : estándar 1 W 10 o menos; alta presión 1 W, baja potencia y AC 13 o menos

Información técnica


Atributos
Tipovqz115, 100-serie, 3-vías electroválvula, carcasa con puertos
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,23 Sin IVA
/ unidad
81,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días