VP544-5YZ1-03F-M-X555

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP544-5YZ1-03F-M-X555
Rubix:799158004000
fabricante:VP544-5YZ1-03F-M-X555
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula de 3 puertos
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VP544-5YZ1-03F-M-X555


Special version of the VP series valve that conforms to ISO13849-1 safety standard, categories 1 and 2. These are a dual residual pressure release valve with detection of main valve position.
VP544/744-X555/585, Válvula doble de escape de presión con función de arranque progresivo, ISO13849-1

Cualidades

•3 port, pilot poppet type valve
Available with power saving circuit to reduce power consumption
Port sizes from 1/8 to 1/2, depending on series
Thread types: Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula de 3 puertos
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,81 Sin IVA
/ unidad
597,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días