VX215MGAXB

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VX215MGAXB
Rubix:798999549000
fabricante:VX215MGAXB
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula de 2 vías
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VX215MGAXB


Las aplicaciones industriales que requieren una electroválvula de 2 puertos disponen ahora de una opción mejorada tras el lanzamiento de nuestra nueva y mejorada serie de válvulas VX2. Desarrollada como parte de nuestro programa continuo de mejora de productos, la nueva serie VX2, apta para aire, vacío medio, agua o aceite, ofrece ahora considerables ventajas de rendimiento en comparación con nuestro modelo anterior de electroválvula VX21. Con su moderno aspecto exterior en blanco urbano, la serie VX2 es aproximadamente un 10% más pequeña y un 30% más ligera que nuestra antigua válvula de la serie VX21, debido en parte a la construcción de su cuerpo en resina y aluminio, y aun así ofrece un rendimiento de caudal aproximadamente un 20% mayor. La serie VX2, que incorpora un parachoques de goma para reducir el ruido de la válvula durante su funcionamiento y se instala con un solo toque, ofrece una mayor durabilidad y una potencia aparente reducida (hasta 20 VA).
•for Medium Vacuum/Water/Oil/Steam.
•Improved durability.
•Reduced buzz noise.
•Reduced apparent power.
•Improved OFF response.
•Low-noise construction.

Size: 1 (Size 1 N.C.)
Fluid: 5 (For Steam)
Body material/Port size/Orifice diameter: M (Stainless Steel - 1
Voltage/Electrical entry: G (24 VDC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
Special Voltage: None
Other Options: A (G)
Mounting: XB (Bracket Interchangeable with an old type)
Electrical Entry Direction: Standard

Cualidades

-Material de la junta FKM o EPDM
Temperatura de clase H
Conector eléctrico: Conector DIN
con supresor de sobretensiones

Información técnica


Atributos
Peso neto340 g
Tipoelectroválvula de 2 vías
Número de puertos2
70,38 € Sin IVA
/ unidad
85,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días