VM120-01-08A 01137985

Válvula mecánica serie VM100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM120-01-08A
Rubix:798512824000
EAN:3618036580181
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula 2/2 n/c accionada por palanca basculante
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM120-01-08A 01137985


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68x44x17 mm
Peso neto136 g
Tipoválvula 2/2 n/c accionada por palanca basculante
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico144 l/min
37,05 Sin IVA
/ unidad
44,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días