VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1
Rubix:798716298000
fabricante:575265
EAN:4052568223922
VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipo5/2 biestable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)220x60x30 mm
Peso neto276,47 g
Tipo5/2 biestable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico700 l/min
107,24 € Sin IVA
/ unidad
129,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días