Referencias
Festo:VHEF-H-B53E-G18
Rubix:799261380000
fabricante:8080948
EAN:4052568453930

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor a palanca v hef-h-b5 53e-g18 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VHEF-H-B53E-G18
VHEF-H-B53E-G18 VÁLVULA DE PALANCA MANUAL
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor a palanca v hef-h-b5 53e-g18 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 530 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,95 bar t/m 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,92 € Sin IVA
/ unidad
212,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días