Referencias
Festo:VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8-1B2
Rubix:799264570000
fabricante:575482
EAN:4052568260392

Documentos
Detalles de producto : VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8-1B2
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 319,93 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vuvs |
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Material | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,40 € Sin IVA
/ unidad
97,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días