PVQ13-5M-04-M5-A

Válvula solenoide proporcional compacta - PVQ10

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PVQ13-5M-04-M5-A
Rubix:799241291000
fabricante:PVQ13-5M-04-M5-A
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PVQ13-5M-04-M5-A


Control del caudal en función de la corriente

Cualidades

Control del caudal hasta 6 l/min en función de la corriente
  • Repetibilidad: 3% o menos
  • Histéresis: 10% o menos
  • Materiales del cuerpo: Latón (C36) y acero inoxidable
  • Ruido reducido
  • Apta para aplicaciones de vacío.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos2
Tensión24 V
Rango de presión0,45 mpa
76,51 Sin IVA
/ unidad
92,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días