Referencias
IMI Norgren:UM/22152/6123/60/13J
Rubix:798976304000
fabricante:UM/22152/6123/60/13J

Documentos
Detalles de producto : UM/22152/6123/60/13J
Válvula de 5/3 vías-Apb ISO1 24VDC 2W
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide pilotada |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,04 € Sin IVA
/ unidad
795,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
