Referencias
Festo:MC-2-1/8
Rubix:752200357113
fabricante:2187
EAN:4052568000134

Resumen técnico
| Tipo | programa adicional de electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : MC-2-1/8
Electroválvula MC-2-1/8 Función de válvula=2/2 cerrada, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, caudal nominal estándar=300 l/min, presión de funcionamiento=-0,95 - 7 bar, estructura de diseño=válvula de globo con retorno de muelle
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x37x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 180 g |
| Tipo | programa adicional de electroválvula |
| Número de puertos | 2 |
| Tasa de flujo volumétrico | 300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,26 € Sin IVA
/ unidad
143,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días