Referencias
Festo:MVH-5/3E-1/4-S-B
Rubix:798197064000
fabricante:31005
EAN:4052568114404

Documentos
Detalles de producto : MVH-5/3E-1/4-S-B
Válvula solenoide MVH-5/3E-1/4-S-B Con bobina solenoide y accionamiento manual, sin base para conector. Función de la válvula=5/3 exhausta, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=1600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Estructura de diseño=Corredera de pistón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 665 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1600 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,16 € Sin IVA
/ unidad
459,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días