CPE10-M1BH-5/3E-M5-B

Válvula solenoide CPE10-M1BH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
Rubix:798192407000
fabricante:533161
EAN:4052568005337
CPE10-M1BH-5/3E-M5-B Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE10-M1BH-5/3E-M5-B


Válvula solenoide CPE10-M1BH-5/3E-M5-B Alta densidad de componentes Función de válvula=5/3 a escape, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal estándar=180 l/min, Presión de servicio=3 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto92,25 g
209,50 € Sin IVA
/ unidad
253,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días