Referencias
SMC:VDW10BA
Rubix:799248688000
fabricante:VDW10BA

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula 2/2 compacta vdw10ba |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : VDW10BA
En SMC demostramos a nuestros clientes que estamos preparados para reaccionar con el lanzamiento de nuestra nueva serie, la popular VDW. La electroválvula compacta de 2 vías de accionamiento directo, la nueva VDW, es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, es más corta que un dedo y más ligera que un teléfono móvil. Ofrece a nuestros clientes un ahorro de espacio, de energía y de trabajo. Gracias a su opción con conexión instantánea que reduce el tiempo de acoplamiento, la nueva VDW tiene un grado de protección IP65 que protege la válvula del polvo y del agua, vengan de donde vengan. Además, el modelo estándar único de la serie VDW, al ser un 10 % más pequeño y más ligero, se utiliza en espacios reducidos, lo que lo hace particularmente adaptable. La serie VDW consume menos electricidad, aproximadamente entre 2,5 W y 3 W para el modelo mayor en funcionamiento continuo y entre 2,5 VA y 3 VA en alterna, en comparación con productos similares. Es ideal para unidades dentales, la fabricación de cortinas de agua y el tratamiento de pulido de lentes que emplean aplicaciones de aire, vacío medio y agua sin requerir un gran caudal. También es significativamente más silenciosa gracias a su nuevo amortiguador de caucho. Disponible en una amplia gama de cuerpos con dos nuevos, en aluminio y en resina PPS, añadidos a los actuales en latón C37 y en acero inoxidable, la serie VDW también ofrece dos materiales de juntas: NBR y FKM.
Electroválvula 2/2 compacta de acción directa serie vdw
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula 2/2 compacta vdw10ba |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,06 € Sin IVA
/ unidad
21,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días