Referencias
Festo:PCRP-64-N12-12-E-R1-M-T19
Rubix:799261786000
fabricante:5394676
EAN:4052568423254

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable (1.4409/cf3m; 1.4404/316l) |
|---|---|
| Conexión 1 | npt 1/2-14 |
| Finura de filtro | 40 µm |
Detalles de producto : PCRP-64-N12-12-E-R1-M-T19
PCRP-64-N12-12-E-R1-M-T& válvula reguladora de filtro
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable (1.4409/cf3m; 1.4404/316l) |
|---|---|
| Conexión 1 | npt 1/2-14 |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tamaño de cuerpo | 64 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 6440 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Tipo de drenaje | accionamiento manual (evacuación de condensados) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,38 € Sin IVA
/ unidad
410,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días