VXA2260V-04F-1

Válvula neumática

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXA2260V-04F-1
Rubix:799251893000
fabricante:VXA2260V-04F-1
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de 2 orificios con accionamiento neumático directo
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXA2260V-04F-1


Las válvulas de accionamiento neumático directo, de 2 y 3 orificios, de la serie VXA pueden utilizarse con una gran variedad de fluidos. El colector de la serie VXA21/22 está disponible en versión SUP común o en versión SUP individual (para vacío). El colector de la serie VXA31/32 es de orificio individual. Las válvulas de ambas series son fácilmente reemplazables sin modificar la tubería existente.
-Válvula de 2 puertos con accionamiento neumático directo
-Selección adecuada de materiales de cuerpo y de estanqueidad
-Permite la aplicación de una gran variedad de fluidos
-Cuerpo de la válvula disponible en N.C. o N.O.
-Tamaño del orificio : Rc(PT)1/8
-Presión de pilotaje : 0,25 a 0,7MPa
-Compatible con fluidos de alta viscosidad (500cSt)

Dimensiones : No.2
Orificio : 6 (10mm)
Estilo : 0 (normalmente cerrado)
Opción : V (antifugas, cuerpo en latón, junta FPM)
Tamaño del orificio : 04 [1/2 (15A)]
Rosca : F (G)
Soporte : Ninguno

Cualidades

-Gran variedad de combinaciones -Puede controlar una gran variedad de fluidos -Fácil de desmontar y volver a montar en poco tiempo -Fluidos de alta viscosidad (500 cSt)

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de 2 orificios con accionamiento neumático directo
Número de puertos2
116,58 € Sin IVA
/ unidad
141,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días