MVH-5/3E-3/8-B

Válvula MVH Tiger 2000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5/3E-3/8-B
Rubix:798196977000
fabricante:14943
EAN:4052568112578
MVH-5/3E-3/8-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5/3E-3/8-B


Electroválvula MVH-5/3E-3/8-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función del distribuidor=5/3 con escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=40 mm, Caudal nominal normal=2200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)285x45x80 mm
Peso neto1010 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2200 l/min
436,74 € Sin IVA
/ unidad
528,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días