Referencias
SMC:VM1010-4N-01
Rubix:751605160043
fabricante:VM1010-4N-01
EAN:3618036580600

Documentos
Detalles de producto : VM1010-4N-01
La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM1000, Microválvula mecánica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x41x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Tipo | distribuidor 3/2 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,73 € Sin IVA
/ unidad
25,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días