VQ21A1-5YZB-C8-F-Q 00058064

Electroválvula 2/2 Serie VQ20

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQ21A1-5YZB-C8-F-Q
Rubix:751607699043
fabricante:VQ21A1-5YZB-C8-F-Q
EAN:3618036555523
brand logo
Resumen técnico
Tiposolenoide
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VQ21A1-5YZB-C8-F-Q 00058064


La serie VQ20/30 es una válvula multimedios de dos puertos accionada por piloto. La serie es compacta y ligera con una gran capacidad de caudal. La bobina de larga duración y alta velocidad de la VQ20/30 (hasta 20 millones de ciclos a 100 cps para uso neumático) junto con su construcción totalmente de plástico, la convierten en una excelente opción para aquellos que desean un alto rendimiento a un coste menor.
VQ20/30, Electroválvula de 2 vías, Pilotada

Información técnica


Atributos
Peso neto86 g
Tiposolenoide
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,37 Sin IVA
/ unidad
69,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días