VM230-02-30GA

Válvula micro-mecánica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM230-02-30GA
Rubix:798979753000
fabricante:VM230-02-30GA
EAN:3618036576832
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula micro-mecánica
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VM230-02-30GA


La serie VM es una válvula de disco mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una gran variedad de estilos de actuador.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Large flow capacity.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Body Option: Side Mounting
Port Size: 02 (R 1/4)
Actuator type: 30 (Push Button, Mushroom)
Suffix: G (Green)
Bracket: None

Información técnica


Atributos
Tipoválvula micro-mecánica
Número de puertos3
52,80 € Sin IVA
/ unidad
63,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días