VHK3A-08F-08FL

Válvula mecánica

Ver información técnica

Referencias

SMC:VHK3A-08F-08FL
Rubix:799157673000
fabricante:VHK3A-08F-08FL
brand logo

Resumen técnico

Tiposmc vhk3a-08f-08fl
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VHK3A-08F-08FL


La válvula de dedo serie VHK tiene una gran área efectiva de 2. 0 a 17. 5mm². Esta serie comienza con un diámetro exterior mínimo del tubo de ø4. La dirección de la válvula indica claramente si la válvula está abierta o cerrada (de cerrada a abierta es en sentido contrario a las agujas del reloj). La clasificación del pomo por diferencia de color facilita la distinción entre válvulas de 2 puertos (gris) y válvulas de 3 puertos (azul). El pomo del modelo ignífugo opcional, tanto si utiliza la válvula de 2 como de 3 puertos, es rojo.

Cualidades

-Válvula de dedo, estándar
Fluido: aire

Información técnica


Atributos
Tiposmc vhk3a-08f-08fl
Número de puertos3
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico529 l/min
Materialnbr
Rango de presión-1 to 10
Tamaño del puerto1/4
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
14,42 € Sin IVA
/ unidad
17,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días