Referencias
Festo:JMFH-5/2-D-2-C
Rubix:798199765000
fabricante:151852
EAN:4052568117221

Documentos
Detalles de producto : JMFH-5/2-D-2-C
Electroválvula JMFH-5/2-D-2-C Con mando manual, sin bobinas ni zócalos. Las bobinas y los zócalos deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=54 mm, Caudal nominal estándar=2300 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x101x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 679 g |
| Tipo | válvula normalizada iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 2300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,95 € Sin IVA
/ unidad
269,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días