Referencias
SMC:VM220-F02-08A
Rubix:799248288000
Documentos
Detalles de producto : VM220-F02-08A
Hemos actualizado nuestra válvula mecánica de larga duración con orificio 2/3, la serie VM 100/200, que ha sido rediseñada con el objetivo de simplificarla. Con un aspecto más brillante, el VM100/200 puede resistir condiciones de explotación difíciles, lo que demuestra nuestro compromiso permanente de perfeccionar nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie permite ahorrar costes y espacio. Ofrece cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden intercambiarse y/o reemplazarse fácilmente. El control visual se ha simplificado gracias a pulsadores de colores y selectores rotativos; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 con orificio inferior facilita las comprobaciones de mantenimiento. Apto para una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, el VM 100/200 es ideal para paneles de control neumáticos y la confirmación de la posición de una pieza mediante una señal neumática.
Cualidades
Fluido: Aire/gas inerte. Gran capacidad de caudal. Posibilidad de elegir el método de montaje con orificio lateral. Variedad de tipos de actuadores.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula mecánica |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,04 € Sin IVA
/ unidad
71,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días