Referencias
Festo:CPE18-M3H-5/3E-1/4
Rubix:798191479000
fabricante:170321
EAN:4052568138578

Documentos
Detalles de producto : CPE18-M3H-5/3E-1/4
Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal
Solenoid valve CPE18-M3H-5/3E-1/4 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electric, Width=18 mm, Nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar
Cualidades
- Válvula individual universal
- Alto caudal en relación con su tamaño
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 315,7 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula cpe18-m3h-5/3e-1/4 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,82 € Sin IVA
/ unidad
282,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días