Referencias
SMC:VF3233-5YD1-02F
Rubix:798151457000
fabricante:00746641
Documentos
Detalles de producto : VF3233-5YD1-02F 00746641
La serie VF, una electroválvula piloto de cinco vías, ofrece una gran capacidad de caudal en un formato compacto. La VF está disponible en muchas variantes, incluyendo tres tipos de anulación manual y cuatro tipos de entrada eléctrica. También está disponible una salida común para la válvula principal y la válvula piloto.
Cualidades
•5 port
Built-in full-wave rectifier (AC)
Built-in full-wave rectifier (AC)
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,15 € Sin IVA
/ unidad
165,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días