Referencias
Festo:VYKB-F10-M22C-16-PV-1HPA
Rubix:799261224000
fabricante:8122805
EAN:4052568556709

Resumen técnico
| Tipo | magneetventil festo vykb-f10-m22c-16-pv-1hpa 8122805 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Detalles de producto : VYKB-F10-M22C-16-PV-1HPA
VYKB-F10-M22C-16-PV-1HPA D.med.gesch.mv.
Información técnica
Atributos
| Tipo | magneetventil festo vykb-f10-m22c-16-pv-1hpa 8122805 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 18 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | -0,75 tot 1 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,29 € Sin IVA
/ unidad
158,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días