VALVULA FF 3/8 I316 PS63 INOX CON CANDADO MANILLA AZUL KDNA HEMBRA-HEMBRA <<DESCATALOG>>

Válvula inox con candado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853552
Rubix:798948822000
EAN:3660338096341
STAINLESS STEEL VALVE, CAN BE LOCKED Diameter (inch) '' 3/8
Resumen técnico
Diámetro (pulgadas)3/8 ''
Presión de servicio64 bar
Documentos

Detalles de producto : VALVULA FF 3/8 I316 PS63 INOX CON CANDADO MANILLA AZUL KDNA HEMBRA-HEMBRA <<DESCATALOG>>


Normativa 97/23/CE: CE N.° 0035 o N.° 0036 - Categoria de riesgos II
Válvula de bola inox hembra-hembra 3/8"

Información técnica


Atributos
Diámetro (pulgadas)3/8 ''
Presión de servicio64 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,68 Sin IVA
/ unidad
28,65 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h