Referencias
Riegler:334.02-E
Rubix:799300214000
fabricante:115711
EAN:4047322074223

Detalles de producto : LLAVE ESFERICA VALVE LINE LATON G1/4 IG-IG
Llave esférica
Características: chorreado con arena, carcasa y esfera de latón niquelado. Cierre hermético de bola de PTFE, cierre hermético de husillo de caucho sintético (NBR). Palanca de acero (1.0038) con revestimiento azul de PVC. Rosca tipo G conforme a DIN EN ISO 228-1, rango de temperaturas: -20 °C +100 °C.
Aplicación: para todos los ámbitos de aplicación habituales.
Características: chorreado con arena, carcasa y esfera de latón niquelado. Cierre hermético de bola de PTFE, cierre hermético de husillo de caucho sintético (NBR). Palanca de acero (1.0038) con revestimiento azul de PVC. Rosca tipo G conforme a DIN EN ISO 228-1, rango de temperaturas: -20 °C +100 °C.
Aplicación: para todos los ámbitos de aplicación habituales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 125 g |
|---|---|
| Diámetro (pulgadas) | 1/4 '' |
| Perfil | línea de válvulas (válvula de bola de latón, palanca manual) |
| Material | latón niquelado (carcasa y bola); junta de bola de ptfe; junta de vástago de nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,31 € Sin IVA
/ unidad
6,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
